- 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径25Φmm ノーブランド 09547702 - 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径25Φmm ノーブランド 09547702

【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径25Φmm

(6件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09547702 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。

外径(Φmm)25 長さ(mm)101〜200 用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20〜0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5〜4.5/【Mnマンガン】0.4〜1.0/【Mgマグネシウム】0.4〜0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.33 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(黄)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09547763
2023-02-02
用途:
加工に使用します

密度が低いのか
切削すると変なスジが出ます (磨けば消えます)

梱包がラップと新聞紙に巻かれて配送されており
開封が少し手間なので別の梱包方法だと助かります

対象商品:
09547693
2021-03-31
用途:
カラー作成
その他業種

コイルオーバーの下部のブシュが直ぐに潰れるので、カラーを作って見ようかと思い購入

対象商品:
09547736
2015-12-18
用途:
ラジコンパーツの製作

いつもは地元の取引先で購入していますがこちらの方が納期がはっきりしていますので助かります。
製品自体は従来購入していた物と変わらなくて良いです。

対象商品:
09547736
2015-11-25
用途:
機械部品の製造の材料
B・W・E 様

とても使いやすい材料。

対象商品:
09547745
2014-01-22
用途:
加工
クリハラ ロッド クラフト 様

良い。

対象商品:
09547693
2013-08-30
用途:
バイクのマフラーの部品製作の素材として使用

素材としては満足のいく品物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3383:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする