- 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径30Φmm ノーブランド 09547937 - 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径30Φmm ノーブランド 09547937

【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径30Φmm

(5件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09547937 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

外径(Φmm)30 長さ(mm)401〜500 用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20〜0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5〜4.5/【Mnマンガン】0.4〜1.0/【Mgマグネシウム】0.4〜0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.39 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(黄)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09547955
2023-02-02
用途:
加工に使用します

密度が低いのか
切削すると変なスジが出ます (磨けば消えます)

梱包がラップと新聞紙に巻かれて配送されており
開封が少し手間なので別の梱包方法だと助かります

対象商品:
09547921
2018-04-10
用途:
カラーの製作
自動車・二輪車・自転車関連業

少量から買えるのでとても助かります。品質には何も問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
09547937
2016-12-08
用途:
ラジコンパーツの製作

このタイプはよく利用させて貰っています。
価格的には地元の材料やさんよりも少し高いですが、こま切れでも注文できるので助かります。
加工もしやすく強度と共に丁度良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
09547894
2014-11-10
用途:
ウインチの巻胴など

懸垂物の巻胴は鉄製でなければならないが、自家用であること・軽量物のウインチであること・人の上に懸垂するためでないことなどからアルミの巻胴にした。
今回のように少量でも供給していただけるのは有難い。

対象商品:
09547982
2011-10-17
用途:
アダプター部品の製作

ちょっと大きめの丸棒が必要になり購入。
ほかのサイズ同様の品質ですがこのサイズとなると小部品で作れる物の幅が広くなります。
値段も比較的安く丸棒で候補にあがるサイズの1つではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4103:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする