曜日別特売
- 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径35Φmm ノーブランド 09548192

 

- 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径35Φmm ノーブランド 09548192
- 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径35Φmm ノーブランド 09548192

【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径35Φmm

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(mm)20~100
内容量1本注文コード09548192品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。外径(Φmm)35長さ(mm)20~100成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.39調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(黄)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09548235
2019-07-31
用途: オートバイの改造に必要なワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

これは溶接して使うことはないので、旋盤加工のしやすさと強度と耐久性が主な性能ということになると思いますが、どれも問題ないものでしょう。これに限れば、ノーブランドでも気にならないですが、ただ、ブランドとの価格差がもうちょっと大きければいうことなし、といったところですね。でも安いのは安いので、お勧めします。

対象商品 : 09548253
2017-07-15
用途: 部品作成

安定した材質でいつ頼んでもで安心して注文できます。

対象商品 : 09548226
2016-05-18
用途: バイクパーツ
仲程工業建設業・工事業

上等!
ただ、送料が高すぎ

対象商品 : 09548192
2015-03-13
用途: 旋盤で部品作り
自動車・二輪車・自転車関連業

200mmとかでも買えて助かります。 1個だけ部品を作りたい時とかたくさんいらないときに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
6:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする