- 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径40Φmm ノーブランド 09548393 - 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径40Φmm ノーブランド 09548393

【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径40Φmm

(8件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09548393 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

外径(Φmm)40 長さ(mm)20〜100 用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20〜0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5〜4.5/【Mnマンガン】0.4〜1.0/【Mgマグネシウム】0.4〜0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.47 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(黄)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
旋盤加工の部材として

バイクのワンオフパーツの制作に使用しました。以前も使用していたのでリピート購入になります。

対象商品:
09548393
2020-05-20
用途:
ホイルベアリング交換用材料
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイルベアリングを打ち込み時用のカラーを作るのに欲しい分だけ頼めるので、ありがたいです。

対象商品:
09548463
2023-02-02
用途:
加工に使用します

密度が低いのか
切削すると変なスジが出ます (磨けば消えます)

梱包がラップと新聞紙に巻かれて配送されており
開封が少し手間なので別の梱包方法だと助かります

対象商品:
09548436
2018-04-06
用途:
部品製作
カットクラブトマト 様 (その他業種)

今回の商品は問題は無く製作出来そうです。が3千円以上買うと送料は無料なのでわ?請求の中に送料が加算されています。割引きを使って買うと送料がかかるのでしようか?

1人が参考にしています
対象商品:
09548436
2017-08-23
用途:
車、ラジコン部品の製作

外径公差が+-0.47mmという事ですが出来れば+プラスかマイナスのどちらかにしてもらいたいものです。
今回は-0.25mmで公差内ですが製作に取り掛かってから気が付きました。
結局0.1mm足りず製作に使用できませんでした。

対象商品:
09548402
2016-07-03
用途:
ホイールのカラーに使用しました

切削加工と加工表面も良好で使い易い、ノーブランドなので成分的には安心できませんが

2013-06-10
用途:
バイクのスペシャルパーツの製作

特に問題なく使用している。
短尺物なので仕方ないが、やはり「割高」

1人が参考にしています
対象商品:
09548393
2010-08-09
用途:
制御盤の底部分に脚として使用。
ヒビノデータコム株式会社 様 (製造業)

カット面にかなりのバリがあり、そのままでの使用ができなかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご購入ありがとうございます。
この商品は、切断のみの商品となっておりますが、今後はバリ取りも検討したいと思います。
ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4789:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4789:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする