- 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径45Φmm ノーブランド 09548594 - 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径45Φmm ノーブランド 09548594

【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径45Φmm

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09548594 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

外径(Φmm)45 長さ(mm)20〜100 用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20〜0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5〜4.5/【Mnマンガン】0.4〜1.0/【Mgマグネシウム】0.4〜0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.47 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(黄)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09548603
2022-08-07
用途:
オートバイ用レーシングスタンドのシャフト製作

小型の旋盤で切削しましたが切削性も良く精度もそれなりに出すことができ
満足のいく仕上げとなりました、一品物なので強度試験はできませんが、普通に
使用できているので問題ないと思います。

対象商品:
09548603
2019-06-30
用途:
オートバイの改造のためのワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーブランドなので、品質はどうなのかな?と思いましたが、試しに使ってみたら、何の問題もなかったです。いわゆる一級品と大差はないと思いますが、残念ながら、おどろくほど安いということもないですね。比べると確かに安いですが。これでもうちょっと安ければいうことないです。

対象商品:
09548612
2015-02-27
用途:
切削加工
株式会社C・H・K 様

全く問題なしです。
1本からでも手軽に買えるのでありがたいです。

ただ、購入した後で価格が値下げされたのは残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3999:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする