RS Pro ケーブル取り付けRS Pro M8 メスケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 60 V 、定格電流 3 A です。
このコネクタは、一般にオートメーション及びセンサ機器に使用されます。
3 接点と 3 極形式です。
特長と利点 ケーブルグランド PG5 カップリングナットは黄銅ニッケルめっきです 金めっきコンタクト ナイロン 66 のグリップ 絶縁抵抗> = 100 M Ω O リングネオプレン 使用温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 終端処理可能なピンタイプ認定 IP67等級 CE認定