画像準備中

RS PRO XLRコネクタ メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09552570 品番187-3809
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

RS Pro XLR レセプタRS Pro シリーズ 5 パネル取り付けメス XLR レセプタクルは、特殊な低ノイズ機能を備えた頑丈な DA6 構造を特長としています。
青色のコネクタは、世界中で製造されているほとんどの製品と機械的に互換性があります。
このコネクタは、 EMI 又は RFI 保護のためのシャーシアース付き金めっきコンタクトを備えています。
レセプタクルを並べて取り付けると、コスト効果が高く、省スペースになります。
特長と利点 ねじ止め

仕様
プラグ/ソケット = ソケット
実装タイプ = パネルマウント
オス/メス = メス
結線方法 = スクリュー
色 = 青
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする