画像準備中

RS PRO XLRコネクタ メス 3極 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09552588 品番187-3811
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

RS Pro XLRRS Pro 3 極パネル取り付けメス XLR ソケットは、 3 つのコンタクトを備えています。
金属製ハウジング素材を使用し、定格電圧は 1400 V です。
ソケットの終端はねじ式です。
特長と利点 接触抵抗 =< 7 mhm 絶縁抵抗 => 5000 M Ω 耐久性 =2000> 回の挿入 挿入力と抽出力の範囲は 10N 〜 80N です

仕様
極数 = 3
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
色 = 黒
ハウジング材質 = メタル
結線方法 = スクリュー
定格電圧 = 1400 V (耐電圧)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする