画像準備中

フェイスプレート シングルギャング 4極 RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09552606 品番187-3813
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RS Pro 4 極 XLR 前面プレート 信頼できる RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な 4 極 XLR フェイスプレートは、 XLR 取り付けパネルに美しく仕上げるのに最適です。
黒の研磨仕上げアルミカバーは耐腐食性に優れ、 4 つのカットアウトを備えているので、複数の XLR コンセントに対応し、内部コンポーネントを保護します。
特長と利点 耐腐食性を備えたつや消しアルミ設計 プロフェッショナルで美しい仕上がりになります 4 極 XLR 設備に適合します すばやく簡単に取り付け可能 シングルギャング設計 用途 XLR フェイスプレートは、 XLR パネルまで業務用かつ実用的な仕上げを施し、内部コンポーネントを異物から保護するのに最適です。
複数の XLR リードやケーブルに対応するために、さまざまなサイズが用意されています。
主な用途: レコーディングスタジオ 劇場 アリーナ ブロードキャスト RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
サイズ = シングルギャング
極数 = 4
コネクタのタイプ = XLR
寸法 = 86 x 86 x 2mm
高さ = 2mm
長さ = 86mm
幅 = 86mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする