画像準備中

RS PRO サンドペーパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09556499 品番188-3388
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

RS Pro エメリーRS Pro エメリーロールには、酸化アルミニウム製の研磨材と 60 g のグリットサイズがあります。
ロール長は 50 m 、ロール幅は 25 mm です。
使いやすいディスペンサパッケージ入りで、使用時間を短縮して廃棄物のない用途に適しています。
特長と利点 強力でありながら引き裂きやすい J ウェイトクロスに接着された高品質の酸化アルミ砥粒 フェノール樹脂接着用途 錆び、金属、塗装、非鉄金属での使用に適しています 自動車業界で広く使用されている 一般的なメンテナンス作業、錆取り、研磨、研磨用に設計されています

仕様
サンドペーパーの種類 = サンドペーパーロール
グリットサイズ = P60
長さ = 50m
幅 = 25mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする