画像準備中

RS PRO 研削パッド 合成繊維

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09556508 品番188-3389
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

RS Pro 不織布ハンドパッドRS Pro 不織布ハンドパッドは、長さ 230 mm 、幅 150 mm です。
この微グレードの黒色ハンドパッドは、さまざまな用途での清掃に最適な、安定した下処理を実現します。
耐荷重性と長寿命のパッドを実現するように特別に設計されています。
しっかりと織り込まれているため、耐久性を損なうことなく一貫した動作を実現します特長と利点 柔軟な構造は、溝、溝の傷、その他手の届きにくい場所に最適です 合成樹脂接着用途 ステンレス鋼、金属、プラスチック、アルミニウムでの使用に適しています

仕様
サンドペーパーの種類 = 研摩シート
学年 = ファイン
長さ = 230mm
幅 = 150mm
パックあたりの枚数 = 3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする