画像準備中

RS PRO 研磨シート 酸化アルミニウム(アルミナ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード09556770 品番188-3415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

RS Pro エメリーRS Pro のエメリーシートは、酸化アルミとグリットサイズ 150 g の研磨材を使用しています。
長さ 280 mm 、幅 230 mm です。
使いやすく再密封可能なパッケージが付属し、迅速で無駄のない用途が可能です。
特長と利点 強力でありながら引き裂きやすい J ウェイトクロスに接着された高品質の酸化アルミ砥粒 1 パックあたりのシート数は 25 枚です用途 錆び、金属、塗装、非鉄金属での使用に適しています 自動車業界で広く使用されている 一般的なメンテナンス作業、錆取り、研磨、研磨用に設計されています

仕様
サンドペーパーの種類 = 研磨シート
グリットサイズ = P150
学年 = ファイン
シートサイズ = 280 x 230mm
長さ = 280mm
幅 = 230mm
パックあたりの枚数 = 25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする