画像準備中

RS PRO XLRコネクタ XLR等級のパネル取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09559500 品番189-3954
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

RS Pro フィードスルーミニディスプレイRS Pro XLR パネル取り付けフィードスルーミニディスプレイポートは、定格電圧 250 ac 、定格電流 15 です。
ハウジング材質は金属製です。
このポートは、業務用 家庭用オーディオ、放送、産業用途など、さまざまな用途で使用できます。
ポートは別の性別 と物理的に互換性がありますE.オス又はメスで、信頼性が高く長寿命の構造です。
23 mm 又は 25 mm ピッチのセンターに取り付けることができます。
特長と利点ねじ止め

仕様
実装タイプ = XLR等級のパネル取り付け
ハウジング材質 = メタル
結線方法 = スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする