画像準備中

エンクロージャーアクセサリ RS PRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09561171 品番192-0732
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

RS Pro エンクロージャ取り付け メーカー独自のブランド RS Pro の高品質取り付けプレートは、 RS Pro エンクロージャ製品と併用する設計の取り付けボードです。
内部電気部品を設置するための業務用で信頼性の高いエンクロージャアクセサリになります。
この Durable 取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性を備え DurableRS Pro エンクロージャプレートは、簡単に取り付けることができ、広範な業務用エンクロージャに対応するようにさまざまなサイズを取り揃えています。
特長と利点 軽量 Durable 亜鉛めっきスチール製 各種サイズを用意 RS Pro エンクロージャとの併用に最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けプレート又は取り付けボードは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付けるのに最適なエンクロージャアクセサリの一種で、壁や表面に取り付けるときの内部構成を強化できます。
スチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。
エンクロージャ及び取り付けプレートは、次のようなさまざまな産業用途で使用されます。
遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 ねじは付属していますか? ねじは、 RS Pro エンクロージャのアクセサリとして付属しています。
この取り付けプレートは、どのようなエンクロージャと互換性がありますか? RS Pro( 1862 1862 RS Pro( 1862 1862

仕様
プロダクトタイプ = 取り付けプレート
奥行 = 80mm
高さ = 2mm
長さ = 64mm
材質 = 亜鉛めっきスチール
併用可能製品 = RS Pro 1862253 及び RS Pro 1862254 ハーメチックエンクロージャ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする