RS Pro 部品構成の ABS エンクロージャ RS Pro IP52 汎用 ABS エンクロージャ製品のご紹介です。
この 部品構成のエンクロージャは、高品質・高周波ユニットで、電子機器のシールドに最適です。
ハーメチックシールが不要で、 IP52 等級を備えている他のさまざまな用途にも適しており、基本的な保護に最適です。
特長と利点: ?エンクロージャの LID とベースは Durable and high-strength ABS で成形されており、樹脂を使用してエンクロージャを固定するように接着または充填されています ?堅牢な ABS 素材によりノイズが軽減され、 IP52 等級により、ほこりやごみを取り除くのに便利なユニットとなっています ?研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します ?サイズ: 41.8 41.8 21.5 mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。
多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。
必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
主な用途: ?設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 ?工業および製造環境 製品の内容 ?ベースとエンクロージャ LID 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは、 IP52 等級に準拠しており、埃、異物、軽い水の侵入からのみ保護されているため、屋外での使用は推奨されていません。