RS Pro の絶縁端子用圧着工具です 絶縁端子用の RS Pro 圧着工具について。
この高品質工具は、精密な圧着ダイを備え、最小限の労力で正確かつ簡単にコネクタ圧着できます。
DuoTech ソフトグリップハンドルは、人間工学に基づいて設計されており、この圧着工具のグリップとして非常に快適で信頼性の高いものになります。
この工具は、エンドスプライス又はフェルールワイヤへの安定した信頼性の高い圧着接続が必要な用途に最適で、高品質の仕上げ作業を確実かつ確実に行うことができます。
特長と利点: RS Pro 圧着工具は、高品質で一貫性があり信頼性の高い圧着を実現するための高精度圧着ダイを備えています DuoTech ソフトグリップハンドルは、最適な使い心地と人間工学に基づいた使いやすさを実現し、滑りにくい滑りにくいハンドルとして機能して、怪我や事故を防止します この手動工具は、セルフリリース機構も備えているため、工具を所定の位置にロックして、確実に圧着できます 軽量で丈夫で使いやすい設計 絶縁端子の圧着に適しています 絶縁圧着能力: 0.5 6 mm 全長: 220 mm 用途: 圧着工具は、 本のケーブルを接合して新しい接続を確立する場合など、金属製又はケーブルの つの部品を接合するために使用する手持ち工具です。
これは、ケーブルやワイヤを使用する場合に不可欠なツールです。
圧着は、圧着された つのアイテム間の接続性と導電性のために高品質であることを確認することが重要です。
圧着工具は使いやすく、業務用及び DIY の容量で最も一般的に使用されています。
メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 高品質で正確な圧着が重要な理由 絶縁端子の圧着用 精密な圧着ダイ セルフリリース機構 ソフトグリップ PP ハンドル 強化された炭素鋼製のフレームとジョーにより、高い耐久性と長期間の耐用年数を実現 高い圧着圧力で確実な圧着端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。
1 つは導体と端子間の電気接続です。
もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。
電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。
隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。
良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
圧着工具はどのように保守しますか? 軸部分およびその他の可動部分は、機能が良好で寿命が長いことを保証するために定期的に潤滑する必要があります 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも 10 000 サイクルごとに低粘度の非鉱物油による潤滑が推奨されます 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。
必要に応じて、工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要になることがあります RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート 感電するおそれがあります。
この工具は、導通状態のワイヤでは使用しないでください