ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの アルミ
ノーブランドの アルミ丸棒
【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径20Φmm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09562305
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
成分
Cu(銅)/81.0〜88.0
Fe(鉄)/3.0〜5.0
AI(アルミニウム)/8.5〜11.0
Mn(マンガン)/0.5〜2.0
Ni(ニッケル)/0.5〜2.0
記入素材=計99.5以上
外径(Φmm)
20
長さ(mm)
201〜300
用途
車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。
仕様
切断方法/バンドソー切断
材質
アルミ青銅
タイプ
丸棒
公差
切断公差/(-0、+3)
規格
参考)H3250 C6191BE
外径公差(mm)
±0.30
調質
F(製造したままのもの)
サービス分類
オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800