- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径21Φmm ノーブランド 09565516

 

- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径21Φmm ノーブランド 09565516
- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径21Φmm ノーブランド 09565516

【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径21Φmm

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)101~200
内容量1本注文コード09565516品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

被削性に優れている。

用途
ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。
外径(Φmm)21長さ(mm)101~200成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(白)色を塗っております。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09565552
2018-01-29
用途: 工業高校の旋盤実習用材料(課題作品用材料)
教育・研究機関

原材料のため特性は他商品と同等ですが、低価格と納期が早いため購入しました。満足しています。

対象商品 : 09565525
2017-02-10
用途: パーツ作製

メーカーによる如実な差が出るような素材ではありませんが、加工性は普通に良いです。

対象商品 : 09565507
2017-01-15
用途: 軟金属のプレス用途
製造業

切断面が画像よりも粗く、無駄にバリ取りされていて角が欠けていて大変困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする