- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径25Φmm ノーブランド 09565902

 

- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径25Φmm ノーブランド 09565902
- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径25Φmm ノーブランド 09565902

【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径25Φmm

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)20~100
内容量1本注文コード09565902品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

被削性に優れている。

用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。外径(Φmm)25長さ(mm)20~100成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(白)色を塗っております。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09565936
2021-06-07
用途: 工作機械の分解整備時の当て金
製造業

【実測重量】1664グラム(Φ25mm×全長400mm)
【実測サイズ】直径24.982mm±0.001mm(※ミツトヨマイクロメーターで計測)
 全長400.5mm(JIS規格1級金属定規で目測)
十分な精度でキズもなく送られてきましたので大変満足しております。

対象商品 : 09565902
2017-06-08
用途: 旋盤加工の素材として

割高だが少量ずつ購入できるのはありがたい。モノタロウ扱のノーブランド金属素材一般についていえるが、表面が汚く傷が多い。今回も数カ所叩いたような傷あり。機械加工する素材として使うならよいが、表面を加工せずに使う用途には不向き。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 09565902
2016-07-16
用途: 部品製作
個人のお客様

問題なかったです。
購入時の長さと価格の関係がわかりにくい。

2が参考にしています
対象商品 : 09565902
2014-04-13
用途: 木工旋盤のツールレストシャフト製作のため。既製品は高価なので自作用の使用。

鉄が希望だったが、加工が困難と考え真鍮に、タップも切りやすいし、それほど過酷な使い方でもないので大成功と言える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4884:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4884:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする