【実測重量】1664グラム(Φ25mm×全長400mm)
【実測サイズ】直径24.982mm±0.001mm(※ミツトヨマイクロメーターで計測)
全長400.5mm(JIS規格1級金属定規で目測)
十分な精度でキズもなく送られてきましたので大変満足しております。
割高だが少量ずつ購入できるのはありがたい。モノタロウ扱のノーブランド金属素材一般についていえるが、表面が汚く傷が多い。今回も数カ所叩いたような傷あり。機械加工する素材として使うならよいが、表面を加工せずに使う用途には不向き。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
鉄が希望だったが、加工が困難と考え真鍮に、タップも切りやすいし、それほど過酷な使い方でもないので大成功と言える。