- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径30Φmm ノーブランド 09566401 - 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径30Φmm ノーブランド 09566401

【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径30Φmm

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09566401 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

被削性に優れている。

外径(Φmm)30 長さ(mm)20〜100 用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0〜61.0・Pb鉛/1.8〜3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(白)色を塗っております。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09566401
2019-02-12
用途:
実験用部品加工
国立大学法人熊本大学 様 (教育・研究機関)

表面の傷や汚れが気になりました。後は特にありません。

対象商品:
09566417
2018-04-06
用途:
機械調整工具
飯田工業株式会社 様 (製造業)

手に馴染んだGOODな商品でした、使用途としは軽くたたく、ハンマの代わりとしてなので、相手の部品にキズを付けたくなく、此れに決めました。重量・長さ共に最高でした。

1人が参考にしています
対象商品:
09566417
2018-07-02
用途:
ベアリングカラーの制作
その他業種

材料としては申し分ありませんが、もう少し安くなりませんか?

1人が参考にしています
対象商品:
09566496
2013-06-13
用途:
創作素材

初めての購入でしたが、商品画像と現品の色が違いすぎますので改善した方が良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4175:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする