電動ドライバー用ビット ハイオス用

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 先端サイズNo.2 全長(mm)60 注文コード09573234 品番FN-99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズ・全長など12種類から選べます 他の種類を見る

トルク制御付電動ドライバー用ビットです。
M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。

用途ハイオス電動ドライバー。 軸径(Φmm)5 全長(mm)60 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットなし 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09573207
2019-09-14
用途:
精密差し替えドライバーでの作業時に

精密型の差し替えドライバー用のビットとして使っています。精度も高く、価格もそこまで高くないので、使い捨てとは言わないまでも、精度を維持出来るビットとして重用しています。モノタロウでは、1本単位で買えるので助かっています。

対象商品:
09573225
2019-08-09
用途:
ネジ絞め
製造業

今まで使っていたビットの先が削れて、近くのホームセンターなど何軒も探しましたが扱いがなく
やっと購入でき良かったです。

対象商品:
09573225
2018-07-16
用途:
機械のメンテナンス作業
その他業種

装着感と使用感ともに満足しています。耐久性については使用頻度が少ないので判断できません。

1人が参考にしています
対象商品:
09573207
2013-11-04
用途:
製品組み立て時のねじ止め
有限会社 フォーティ.ワン 様

メーカー正規(純正)品に遜色なく、何よりも正規品は10本単位での購入(注文)に対して2本単位での購入ができる点です。

対象商品:
09573191
2014-05-08
用途:
組み立て作業
有限会社 フォーティ.ワン 様

純正品に劣らない品質ですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする