スチールパイプ柄 デッキブラシ

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 09573593 品番 CL-416-000-0
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

がんこな汚れ落としに最適な定番タイプのデッキブラシです。

全長(mm)1320 毛丈(mm)約45 柄の形状継ぎ柄 材質(毛)塩化ビニール ブラシ幅(mm)173 用途床清掃、デッキブラシ 柄径(Φmm)22.2 材質(ハンドル)スチールパイプにポリエチレン接着被膜 材質(ヘッド)天然木・スチールクロームメッキ 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します(注文コード:00405247のみ)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09573593
2020-05-29
用途:
ガレージの清掃に使用
不動産業

刷毛も握り棒もしっかりしており少し重いぐらいだが、案外清掃時は軽く扱えて汚れも綺麗に洗い流してくれます。

対象商品:
00405247
2020-05-20
用途:
工場清掃
製造業

丈夫で使いやすい。ブラシの留めもしっかりしているのでいい。

対象商品:
09573593
2015-09-09
用途:
厨房床洗浄(床洗浄機の補助的に)
三才山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

流石に大手清掃用品メーカーだけあって作りがしっかりしている。
今後も継続購入予定。

1人が参考にしています
対象商品:
09573593
2013-05-23
用途:
工場の清掃
運輸・通信業

以前のはブラシの付け替えが出来ませんでしたが、ブラシの交換が出来るので○

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする