ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの 真鍮
ノーブランドの 真鍮丸棒
【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径20Φmm
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09573636
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
外径(Φmm)
20
長さ(mm)
301〜400
用途
船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。
成分
Cu銅/56.0〜60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1〜1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2〜2.0・Mnマンガン/0.5〜2.5
材質
高力黄銅(真鍮)
タイプ
丸棒
規格
参考)H3250 C6782BD
外径公差(mm)
±0.06
長さ公差(mm)
(-0、+3)
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
バンドソー切断
サービス分類
オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(黒)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800