- 【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径40Φmm ノーブランド 09574442 - 【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径40Φmm ノーブランド 09574442

【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径40Φmm

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09574442 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。

外径(Φmm)40 長さ(mm)401〜500 用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。 成分Cu銅/56.0〜60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1〜1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2〜2.0・Mnマンガン/0.5〜2.5 材質高力黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C6782BD 外径公差(mm)±0.10 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(黒)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09574424
2021-02-11
用途:
ジムニーの自家製シフトノブ製作
金融・保険業

以前は最高強度のアルミニウム合金で作って色を塗って使用してたんですが、今回は真鍮製をそのままの肌で使用してみて色が自然に褪せていくのを楽しんでみようかと思ってこの商品にしました。

対象商品:
09574406
2015-12-28
用途:
二柱リフト軸受
高梨元春商店 様

オーダーカットできるのでありがたい。ただ切り口がちょっと雑で、結局削り直して仕上げた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3943:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする