- 【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmm ノーブランド 09576427

【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmm

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(mm)20~100
内容量1本注文コード09576427品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。

成分
Cu(胴)/83.5~87.0
Su(錫)/4~6
Zn(亜鉛)/4~6
Pb(鉛)/4~6
Ni(ニッケル)/1以下
Fe(鉄)/0.3以下
Sb(アンチモン)/0.2以下
Al(アルミニウム)/0.01以下
Si(けい素)/0.01以下
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される外径(Φmm)20長さ(mm)20~100材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20納入寸法外径(実寸)(Φmm)21サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09576515
2022-12-31
用途: シャフト受けブッシュへと加工して納品
飯泉製作所製造業

品質的には何の問題も有りません。
今年は複数回購入しましたが、今回から千円以上の値上がりとなりました。

2020-07-23
用途: 自作模型エンジン

自作模型エンジンの軸受に購入。
真鍮素材は入手し易いですが、砲金丸棒はなかなか売っていません。
もう少し小径の物があると良いのですが、それでも助かりました!

対象商品 : 09576427
2020-03-01
用途: コンバインメンテナンス

全長100mmで頼んでも十分な寸法の余裕が有り、寸法の仕上げが楽でした。

対象商品 : 09576515
2020-12-22
用途: 機械のメンテナンス
BoatHouse・ひろ自動車・二輪車・自転車関連業

品質に問題ないです。
梱包も完璧でリピーターになります。

対象商品 : 09576427
2018-07-19
用途: 素人旋盤のエサ
製造業

田舎のアマチュアにとって
真鍮に比べ
砲金は格段に見つけにくいので
助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 09576427
2017-12-01
用途: 部品作成
その他業種

バイク用の部品作成に使用しました。
必要なサイズが手頃なお値段で入手出来て良かったです。
また必要な時には購入させて頂きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする