【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmm

(6件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09576445 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。

成分
Cu(胴)/83.5〜87.0
Su(錫)/4〜6
Zn(亜鉛)/4〜6
Pb(鉛)/4〜6
Ni(ニッケル)/1以下
Fe(鉄)/0.3以下
Sb(アンチモン)/0.2以下
Al(アルミニウム)/0.01以下
Si(けい素)/0.01以下
外径(Φmm)20 長さ(mm)201〜300 用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 材質砲金(BC6) タイプ丸棒 規格参考)H5121 CAC406C 長さ公差(mm)(-0、+3) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20 納入寸法外径(実寸)(Φmm)21 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09576515
2022-12-31
用途:
シャフト受けブッシュへと加工して納品
飯泉製作所 様 (製造業)

品質的には何の問題も有りません。
今年は複数回購入しましたが、今回から千円以上の値上がりとなりました。

2020-07-23
用途:
自作模型エンジン

自作模型エンジンの軸受に購入。
真鍮素材は入手し易いですが、砲金丸棒はなかなか売っていません。
もう少し小径の物があると良いのですが、それでも助かりました!

対象商品:
09576427
2020-03-01
用途:
コンバインメンテナンス

全長100mmで頼んでも十分な寸法の余裕が有り、寸法の仕上げが楽でした。

対象商品:
09576515
2020-12-22
用途:
機械のメンテナンス
BoatHouse・ひろ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品質に問題ないです。
梱包も完璧でリピーターになります。

対象商品:
09576427
2018-07-19
用途:
素人旋盤のエサ
製造業

田舎のアマチュアにとって
真鍮に比べ
砲金は格段に見つけにくいので
助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
09576427
2017-12-01
用途:
部品作成
その他業種

バイク用の部品作成に使用しました。
必要なサイズが手頃なお値段で入手出来て良かったです。
また必要な時には購入させて頂きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「銅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする