画像準備中

RS PRO レギュレータ T020 - ミニシリーズ G 1/4 600NL/min

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09586039 品番197-7903
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

RS Pro エアレギュレータ、 600 Nl/ 分、 → 12 bar RS Pro のエアレギュレータは、変動が起こり得るにもかかわらず、入力空気圧を減らし、出口圧力を正確に維持するために使用するコンパクトで堅牢な装置です。
このレギュレータは、堅牢で Durable な構造を備えており、幅広い産業用途での使用に適しています。
環境を問わず、非常に正確な気圧調節機能を提供します。
RS Pro レギュレータには、 1/4 又は 1/8 ポートのねじ山のタイプがあり、 600 Nl/ 分の流量と最大 12 bar の調整に対応し、気圧を効率的かつ効果的に維持します。
特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 垂直方向の組み立て位置 モジュール性 精度の高いシャープで信頼性の高い調整 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です コアレッシングフィルタ シリコンフリー 用途 レギュレータは、圧力レギュレータとも呼ばれ、さまざまなプロセス制御機器の空気を調整し、安定した圧力源を維持するために使用される装置です。
圧力が高いと、入口からバルブチャンバに圧力がかかり、調整可能なノブがスプリングを作動させて力を発生させ、バルブが開きます。
これにより、必要な圧力が維持され、調整されるまでバルブが閉じられるピストンに圧力がかかります。
レギュレータは、さまざまな装置や空圧装置で使用され、主に次のような場所で使用されています。
産業オートメーション 医療用 歯科 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 これには圧力計が含まれますか? いいえ。
このレギュレータには圧力計は付いていません。
組み立てられるのはどの位置ですか? RS Pro レギュレータは、垂直に取り付けるように設計されています。

仕様
ポートの接続 = G 1/4
最高流出圧力 = 12バール
最低流出圧力 = 0バール
最高流入圧力 = 15バール
メーカーシリーズ = T020 - ミニ
圧力ゲージポートサイズ = G 1/8
ポート接続ネジサイズ = 1/4インチ
圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ
最大流量率 = 600NL/min
平均流量率 = 600NL/min
ポート接続ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする