画像準備中

ロッド端 RS PRO M14x2 メス スチール ボア14mm 全長74mm, Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09586608 品番198-9005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ロッド端 - メス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。
メンテナンスフリー - 潤滑不要

仕様
接続サイズ = M14x2 メス
内径 = 14mm
材料 = スチール
動定格荷重 = 34300N
静定格荷重 = 17600N
全体の長さ = 74mm
接続ネジ規格 = Metric
接続ジェンダー = メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする