RS Pro M16 x 2 メススチールロッドエンド、 16 mm ボアサイズ、長さ 83 mm 、 M16 x 2 ねじサイズ、メートルねじ標準メスRS Pro のスチールロッドエンドは、空圧機構及びカプラ機構の構築に使用できます。
潤滑不要なのでメンテナンスが不要です。
このロッドエンドには、 M16 ねじと 16 mm のボアサイズの 2 つのメス結合があります。
全長は 83 mm で、動的定格荷重は 42,900 ニュートン、静的定格荷重は 21,500 ニュートンです。
ボールスイベルは、接続されたシャフトに対して一定のずれを許容します。
RS Pro シリーズの一部として、製品はテスト済みです。
このロッドエンドは、静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に準拠しており、空圧シリンダとカプラ機構での使用に適しています。
これは、印刷機、包装機械、ラベル貼り機、機械制御などの用途で一般的に使用されています。
特長と利点ロッドエンド スチール製 M16 メス端子 x 2 ボアサイズ: 16 mm 全長 83 mm 動的定格負荷: 42,900 N 静的定格荷重: 21,500 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。