画像準備中

RS Pro Premium Black Safety Brogue Size

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード09589618 品番201-1595
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

RS PRO Premium ESD Black Safety Brogue UK Size Introducing premium ESD safety brogues from RS PRO, range of high quality ESD rated safety shoes ideal for use in environments that require ESD rated protective footwear. These lightweight safety brogue shoes feature stylish design manufactured with water repellent smooth black leather material and shock absorbing dual density PU outsole, accompanied with steel toe cap for enhanced protection. RS PRO ESD standard safety brogues also feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects from penetration, combined with an anti-fatigue EVA foot bed to help maintain comfort throughout the day. The RS PRO ESD black safety brogue combines style with protection, making them highly versatile and suitable for use in range of environments. Features and Benefits Stylish yet practical design Water repellent smooth black leather for protection against water penetration Protective steel toecap and composite anti-penetration flexi-midsole offering excellent protection Moisture wicking breathable mesh fabric lining allowing airflow to be maintained Shock absorbing dual density PU outsole Anti-fatigue EVA foot bed ensuring comfortability is maintained Applications RS Pro RS500 シリーズプレミアム ESD 安全靴は、 ESD 保護等級となっています。
保護トゥキャップとミッドソールが付属します。
この安全靴は軽量で、衝撃吸収性のある 層 PU アウトソールなどプレミアム素材を使用して開発されています。
Certifications 撥水性の滑らかな黒色レザー 保護スチール製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 疲労防止 EVA 製フットベッド FAQs What sizes are available (2011593) 2011593 UK Size (2011594) 2011594 UK Size (2011595) 2011595 UK Size (2011596) 2011596 UK Size (2011597) 2011597 UK Size 10 (2011598) 2011598 UK Size 11 (2011599) 2011599 UK Size 12 What is ESD Safe ESD (Electrostatic Dissipation) safe ensures that the shoes are suitable for wearing in environments where static electricity and static charge may be present. ESD safety shoes and boots are essential in these environments for preventing the risk of sparking ignition. What is the safety rating of the shoes These safety brogues conform to S3 and ESD standards, ensuring protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the shoes feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. The shoes are also water resistant and include cleated outsoles for enhanced grip and control on rough surfaces. What is the slippage rating of the shoes The slippage rating of the boots is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.

仕様
シリーズ = RS500
性別 = 男性用
靴サイズEUR = 42
靴サイズUK = 8
靴サイズUS = 9
色 = Black
安全足 = あり
帯電防止 = あり
閉鎖型 = ひもで締める
耐水 = あり
安全等級EN ISO 20345 = S3
ミッドソールタイプ = コンポジット
靴サイズJP / CN = 26.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする