RS Pro プレミアムガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカー(黒 RS Pro のプレミアムガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカーをご紹介します。
100 非金属製の高品質安全トレーナで、保護靴を必要とする環境での使用に最適です。
この軽量で快適なトレーナは、スタイリッシュな黒色 TPU 設計で、保護ガラス繊維製トゥキャップを備え、物理的な衝撃に対して十分な保護を提供します。
このトレーナは、保護性能を高めるために、底から突き通す鋭利な危険物から足を保護する、複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールを備えています。
RS Pro プレミアム安全スニーカーは、 層 EVA ニトリルゴム製アウトソール及び抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発された製品です。
作業日中快適性を維持しながら、保護性能を維持します。
特長と利点 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー素材一体です つま先を物理的な衝撃から保護するガラス繊維製の保護つま先キャップです 複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールにより、下から鋭い物体を貫通するのを防止 湿気を吸収する通気性のあるメッシュ生地のライニングで足を保護します 換気が良好です 衝撃吸収 層 EVA ニトリルゴム製アウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、全体で最大限の快適性を維持します 用途 トレーナやブーツなどの非金属製の安全靴は、安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。
安全トレーナ及びブーツは、日常的な摩耗に対応する十分な快適 Durableこの安全トレーナは、合成素材製トゥキャップ又はスチール製トゥキャップのいずれかを使用しています。
その他にも、快適性と保護性能を向上させるさまざまな機能を備えています。
安全トレーナは、次のような分野での使用に最適です。
構造 倉庫 分配 造園 農業 認定 EN ISO20345 2011 S1P SRC よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro プレミアム黒色安全スニーカーでは、サイズを用意しています。
(2011581) 2011581 英国サイズ (2011582) 2011582 英国サイズ (2011583) 2011583 英国サイズ (2011584) 2011584 英国サイズ (2011586) 2011586 英国サイズ (2011587) 2011587 英国サイズ (2011588) 2011588 英国サイズ (2011589 -) 2011589 英国サイズ 10 (2011590) 2011590 英国サイズ 11 (2011592 ) 2011592 英国サイズ 12 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? このトレーナは、 S1 の安全等級を備え、 200 ジュールの衝撃に対する基本的な耐性を発揮します。
さらに、このトレーナは、帯電防止特性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性ヒール領域、耐浸透性を備えています。
トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。