画像準備中

RS PRO ビニール カーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09592208 品番202-0925
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

RS Pro PVC ストリップカーテンです RS Pro PVC コールドストアストリップカーテンは、吊り下げレールに固定する長い PVC です。
縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。
これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。
これらの RS Pro PVC ストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広い空間のドアの代わりになる、コスト効果が高くメンテナンス性に優れた製品です。
PVC カーテンを購入する前に、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。
特長と利点 RS Pro PVC カーテンを使用すると、熱損失が低減します を熱障壁として―― PVC カーテンが付いているため、移動中の埃や煙が少なくなります スペースからスペースまで ストリップカーテンは、大きなフライスクリーンとしても機能します 高品質の極性 PVC は腐食せず、低毒性、シリコンフリー、カドミウムフリーです このカーテンは透明な PVC 製なので、視認性に優れています 事故のリスクを軽減できます 耐摩耗性及び薬品耐性 40 +50 C の広い温度範囲に適しています レールと取り付け済みハンガーが付属します 用途 PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。
屋内又は屋外のスペースにハンズフリーでアクセスできる優れたオプションです。
さまざまな業界で、 PVC ストリップカーテンが使用されています 産業用フリーザー ボディショップ 産業用建物 工場 レストラン ストレージルーム 倉庫 これらの PVC カーテンのサイズは異なりますか? はい。
RS Pro では、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さと幅のストリップカーテンを用意しています。
(2020922) 2020922 PVC ストリップドア、幅 200 mm 、長さ m (2020923) 2020923 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (20924) 20924 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (20925) 20925 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
長さ = 3m
幅 = 300mm
カラー = クリア
厚さ = 3mm
材料 = ポリ塩化ビニール
用途 = 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする