FRL-2-04A フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ モノタロウ 09592676 FRL-2-04A フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ モノタロウ 09592676

フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09592676 品番 FRL-2-04A
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。

管接続口径PT1/2 最大流量(L/min)3000 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PT 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン付 ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※圧力調整つまみ部分は分解しないで下さい。エア漏れを引き起こす場合があります。
※設定圧力範囲(MPa)および最低使用圧力(MPa)を満たした条件でご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:548

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
コンプからエアー工具

エアー調整バルブが硬くて調整ノブ(キャップ)が空回りしてしまった。初期使用時はキャップを外して工具で緩める方がいい。

1人が参考にしています
2024-11-12
用途:
壊れたスポット溶接機のレギュレーターの交換

スポット溶接機のレギュレーターのフィルター側からエアー漏れがパッキン変えても止まらず安かったのでレギュレーターごと交換しました。
元々が古いとは言えメーカー製だったので心配しましたが、ネジ径合わせただけでポン付け出来ました。漏れもなく今のところ問題ないです。
あとは耐久性なので不具合が出れば追加でレビューします。

対象商品:
09592651
2022-06-24
用途:
バイク整備のエアーツール全般に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

40年前は高額品しかありませんでした。それが壊れたので本品を購入して約13年使用しました。
エアーガン塗装は殆どしませんので良く分かりませんが、水や油分がたまっている様な様子は確認した事が有りません
40年間コンプレッサーは同じ物です。以前のレギュレータの時は月一で水を抜いていましたが、あの水は何処に行ったのでしょうか?
エアーツールにトラブルも無く、13年使用出来たので今回も懲りずに、もっと安価なFRL-2-02に買い換えました。見た目ほぼ一緒な感想です。

1人が参考にしています
対象商品:
09592667
2020-12-01
用途:
タイヤチェンジャーに取り付け交換
手島自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤチェンジャーに取り付け交換、スムーズに作動中特に問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
09592651
2020-07-19
用途:
ステンレスの研磨

エアー圧の調整、エアー中の水分除去、エアーツールへのオイル供給、
がストレス無く行え大変コストパフォーマンスにも優れた商品でした。
引き続き使用を続け様子を見させていただければと思います。

対象商品:
09592676
2020-12-20
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社山口工業所 様

思っていたよりも安かった。とても軽くて、取付しやすかった。

対象商品:
09592667
2018-08-11
用途:
エアー機器り使用に
有限会社巧揚鉄工所 様

他社の製品と比べて遜色有りません。作りもしっかりとしています。

2024-05-20
用途:
自動車整備工場
有限会社オートライフ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用後1ヶ月で壊れました。余りにも酷い商品です。仕事に支障がでるので日本製に取替えます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09
質問:
使用するオイルは、コンプレッサーオイルでいいですか?
回答:
「推奨使用油: ISO VG-32」となりますので、こちらにあうオイルをご使用ください。弊社ですと、コンプレッサーオイルはVG-68が多いのでご注意ください。なお、VG32の代表的な商品は、ハイドロリックオイル(注文コード:11071426)となります。
1人が参考にしています
2011-10-31

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする