RS Pro のセキュリティポストベース RS Pro シリーズのこのセキュリティベースポストは、安全バリアを地面に固定し、簡単に取り外せるように設計されたベースの一種で、恒久固定具ではなく一時的にボラードになります。
ポリウレタン製のベースなので、非常に耐摩耗性に優れています。
一定の固定具としてボラードが不要であるにもかかわらず、低速で繰り返し打撃が発生する可能性がある場所に最適RS Pro は、このセキュリティポストベースを絶えず設置できるため、取り外し可能で、いったん取り外すとベースはボックスで閉じることができ、地面に穴がありません。
特に、特定の時間帯にアクセスする必要がある駐車場や搬入口に適していますが、権限のある担当者や車両のみが使用することをお勧めします。
バリケードの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者の安全を確保することで、このような基礎を形成し、必要に応じてバリアをすばやく効果的に設置及び除去できるようにします。
RS Pro には、常設バリケードや、簡単に移動できる一時的な取り外し可能バリアなど、装置や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なフレキシブルボラード、伸縮式バリアなどがあります。
特長と利点 ポリウレタン製 - 非常に Durable なベースで、折れたりねじれたりしない複数の衝撃に耐えることができます 直接地面に埋め込むのに最適です 安全バリアを取り外して、一定の時間にアクセスできるようにします 使用しないときはボックスを閉じることができ、地面に危険がないようにします 幅: 170 mm 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。
セキュリティポストは、職場や日常生活の中で人々を保護します。
ボラードは、明確なマーキングで安全な環境を構築することによって人々を保護します。
自動車、フォークリフト、その他の交通事故から搬入口などの場所で人を保護するのに最適です。
このヘビーデューティボラードはバリアとして機能し、駐車場や車庫に使用できます。
レーンの固定、自動車やその他の車両の車線横断切断の防止、不正な車両の駐車場や荷積みエリア周辺の車、バン、トラックへのアクセス及びガイドに使用できます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの