用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。材質砲金(BC6)幅(mm)101~150長さ(mm)101~125切断方法バンドソー切断成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)9納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)12参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工