※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1本
呼び寸法(mm)9.502
注文コード09599354
品番ET-9.502
 
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
 
この商品は呼び寸法・内容量など3000種類から選べます
他の種類を見る
 
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。