STR-3 T型ラチェットレンチ SK11 09600062

STR-3 T型ラチェットレンチ SK11 09600062 STR-3 T型ラチェットレンチ SK11 09600062 STR-3 T型ラチェットレンチ SK11 09600062

T型ラチェットレンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09600062 品番STR-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

T型レンチにラチェットレンチ機構をプラス。
T型レンチの機能を持ちながら、コンパクトに収納可能。
スペースの制限された場所でもラチェット機構により作業性抜群。

材質クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上げ) 質量(g)510 差込角(mm)9.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×35×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09600062
2017-09-20
用途:
バイクのメンテナンス

一般のラチェットレンチだと固いボルトを外すのに知らず知らずのうちに斜めに力を入れる時がありナメそうになった事があります。
T字だとしっかりと力をかけて回す事が出来るので安心出来ます。
分離式なのは収納が便利で良い反面、それぞれのパーツが散らかりやすいです。これを収納するケースがあればなお良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする