曜日別特売
CL-416-100-0 デッキブラシスペア テラモト 09600631

CL-416-100-0 デッキブラシスペア テラモト 09600631
CL-416-100-0 デッキブラシスペア テラモト 09600631

デッキブラシスペア

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09600631品番CL-416-100-0
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

がんこな汚れ落としに最適な定番タイプのデッキブラシです。

用途スペア商品タイプスペアブラシ幅(mm)173材質(ブラシ部)ポリエステル(再生樹脂)材質(ヘッド)天然木・スチールクロームメッキトラスコ品番297-2361質量(g)300毛丈(mm)約45柄の形状継ぎ柄アズワン品番65-0334-26繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09600631
2019-01-19
用途: 駐車場などのコンクリート面に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前からあるブラシがすり減りホームセンターでブラシ部分だけ探したが無かったので、ネジ間のピッチが不明でしたが購入。結果ピッタリでした。
使用感も満足です。(ピッチは60mmでした)

対象商品 : 09600631
2017-07-31
用途: 厨房の床清掃
飲食業

使用頻度にもよると思うが、キレ毛、抜け毛が多いような気がする。スペアでゴミの削減になるので、リピートはしていますが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする