7912 大型車輌用オイルフィルター エイシン 09601663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型車輌用オイルフィルター

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09601663 品番7912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
エンジン形式
◆ニッサンUD(コンドル MK):J07E
◆ヒノ(レンジャー FC、FD、FE、FG、FJ、FT、FX、G(#)):JO7C(T) 02/1〜、JO7E 03/10〜 (※車検証をご確認ください)
◆ヒノ(トラック):JO7C 02/1〜、JO7C(T) 02/1〜、JO7E 03/10〜(※車検証をご確認ください)
他社参考品番(HINO)
NKK/4H-131
VIC/C-606
PMC/PO-1568
MICRO/T2208
TOYO/TO-H288M
WAKO/LO-6213K
主な適合車種レンジャー メーカーヒノ パーツNo.15209-Z5002 他社参考品番(TOYO)TO-H288M 他社参考品番(NITTO)4H-131 エイシン型式HEO-7(CB) 仕様カートリッジ式 主な適合純正品番ニッサンUD(コンドル MK):15209-Z5002 メーカー純正品番ニッサンUD(コンドル MK):15209-Z5002 ヒノ(レンジャー FC、FD、FE、FG、FJ、FT、FX、G(#)):15607-2200 ヒノ(トラック):15607-2200
注意
※年式・エンジン、車種型式により、オイルフィルターは異なります。
ご注文の際は、純正品番・他社品番及びエンジン、車種型式をご確認の上、ご注文ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09601663 7912 05821243 HO-8005 オイルフィルター EXCEL(エクセル) オイルフィルター EXCEL(エクセル) 1個 3,598 税込3,958 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09602083
2012-07-14
用途:
トラックのオイルエレメントの交換
槌本運送株式会社 様

在庫が無いようで残念です

対象商品:
09973607
2011-11-09
用途:
大型トラックのオイルエレメントに使用。
槌本運送株式会社 様

安くてコスト削減につながる。

対象商品:
09601697
2011-08-01
用途:
オイル交換用

セットで使用する物なのにかたわらだけ販売されても困ります。

対象商品:
09602074
2011-07-08
用途:
中型トラック用
有限会社 坂本ウッドカンパニー 様

写真と実物が違う

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
申し訳ございませんが、こちらの商品は画像下に記載の通り、代表画像での掲載とさせて頂いております。
この度のご意見を受け、今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。

対象商品:
09601697
2010-02-20
用途:
オイルフィルター交換作業
株式会社小川急送 様

1回目に購入した時には問題無かったのですが、2回目の購入分で使用し始めたら、ゴムのパッキン(大側)が以前とは、品違いの物が入っていて使用できません。(かなり大きく、少々堅く、太い。色も黒い)
困っています。

対象商品:
09601907
2010-10-02
用途:
産業機械のメンテに使用

問題有りません。

対象商品:
09601925
2009-11-26
用途:
大型タンクローリーに使用
株式会社鳥海商会 様

低価格で良い。今のところ問題無さそうである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする