3713 大型車輌用オイルフィルター エイシン 09601952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型車輌用オイルフィルター

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09601952 品番3713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

他社参考品番
NKK/4MD-120
VIC/C-223
PMC/PO-2558
MICRO/T5123
TOYO/TO-2275
WAKO/LO-2205K
フィルター品種/カートリッジ式

エンジン形式
ニッサンUD(コンドル LF、LK、MF、PK、PW):FE6・FE6(T)・FE6(TA)・FE6(TB)・FD46(T)・FU6・FU6(TA)・MD92
ニッサンUD(トラック CD、CG、CX、CV):MD92(T)、GE13(T)、GE13(TB)
ニッサンUD(バス):RM252/FU6、UA272/MD92(T)
ミツビシ(FH、FK、FL、FM、FN、FQ):6D14、6D15、6D16、6D17、6D15(T)、6D16(T)、4M50(T)、6M60(T)、6M61
ミツビシ(バス):MJ、MK、MM/6D16、6D17、6M61、MJ、MK、MM/6D14(T)、6D15(T)、6D16(T)、6M60(T)
主な適合車種ファイターミニヨン メーカーミツビシ パーツNo.ME130968 他社参考品番(TOYO)TO-2275 他社参考品番(NITTO)4MD-120 エイシン型式MO-16(CB) 主な適合純正品番ニッサンUD(コンドル LF、LK、MF、PK、PW):15208-2W200 メーカー純正品番ニッサンUD(コンドル LF、LK、MF、PK、PW):15208-2W200 ニッサンUD(トラック CD、CG、CX、CV):1521-Z9014 ニッサンUD(バス):15201-Z9013 ミツビシ(FH、FK、FL、FM、FN、FQ):ME130968 ミツビシ(バス):ME130968
注意
※年式・エンジン、車種型式により、オイルフィルターは異なります。
ご注文の際は、純正品番・他社品番及びエンジン、車種型式をご確認の上、ご注文ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09601952 3713 05235264 NO-926 オイルフィルター EXCEL(エクセル) オイルフィルター EXCEL(エクセル) 1個 4,298 税込4,728 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09602083
2012-07-14
用途:
トラックのオイルエレメントの交換
槌本運送株式会社 様

在庫が無いようで残念です

対象商品:
09973607
2011-11-09
用途:
大型トラックのオイルエレメントに使用。
槌本運送株式会社 様

安くてコスト削減につながる。

対象商品:
09601697
2011-08-01
用途:
オイル交換用

セットで使用する物なのにかたわらだけ販売されても困ります。

対象商品:
09602074
2011-07-08
用途:
中型トラック用
有限会社 坂本ウッドカンパニー 様

写真と実物が違う

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
申し訳ございませんが、こちらの商品は画像下に記載の通り、代表画像での掲載とさせて頂いております。
この度のご意見を受け、今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。

対象商品:
09601697
2010-02-20
用途:
オイルフィルター交換作業
株式会社小川急送 様

1回目に購入した時には問題無かったのですが、2回目の購入分で使用し始めたら、ゴムのパッキン(大側)が以前とは、品違いの物が入っていて使用できません。(かなり大きく、少々堅く、太い。色も黒い)
困っています。

対象商品:
09601907
2010-10-02
用途:
産業機械のメンテに使用

問題有りません。

対象商品:
09601925
2009-11-26
用途:
大型タンクローリーに使用
株式会社鳥海商会 様

低価格で良い。今のところ問題無さそうである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする