L MonotaRO Tシャツ 2008 モノタロウ. 09602984

L MonotaRO Tシャツ 2008 モノタロウ. 09602984 L MonotaRO Tシャツ 2008 モノタロウ. 09602984

MonotaRO Tシャツ 2008

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09602984 品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
クロ サイズL 種別半袖Tシャツ 胸囲(cm)110 混率(%)綿100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)21 着丈(cm)75 ポケットなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09603027
2009-06-18
用途:
作業着の中のインナーとして
荒川産業株式会社 様

色がたくさんあると良いと思います。

対象商品:
09603027
2009-06-18
用途:
作業着の中に着るインナーとして
荒川産業株式会社 様

洗っても型崩れしにくく、色落ちも少なく、着心地も良いです

対象商品:
09603027
2009-05-14
用途:
普段着として、着ています。

値段の割りに品質はとても良いと思います。出来れば他の色もあればと思います。

対象商品:
09603027
2008-08-08
用途:
就業時間内の買い物に、作業着を脱いでTシャツで行く
株式会社アステック 様

価格の割りにサイズが大きく、生地も厚みがありながら肌触りも程々良い。MonotaROのプリントが娘にも好評。金額があまり高くならないならば、バックプリントも欲しいです。

対象商品:
09602984
2008-07-30
用途:
普段着
株式会社あづみ野 様

他の人のレビューにもあるように
品質の良さにびっくりしてます。

あとは、色のレパートリが有れば
尚よいかと思います。

対象商品:
09602135
2008-07-08
用途:
工場内で、大型装置の配線作業に使用しました。

着丈が長めで、背中のお尻付近の露出防止に凄く効果がありました。

飲み会に着て行ったところ、二次会・三次会にて
スナックのママや、クラブのお姉ちゃんに、
「カワイイー、カワイイー」と大好評でした。
その日、私はスターになりました。

バックプリントのもあったらいいなと思います。

対象商品:
09602984
2008-07-16
用途:
事務所での普段着
株式会社 稲穂堂 様

安価でありながら質がよく、ちょっとビックリでした(まだ、長期間使用したわけではないが)。モノタロウ君のデザインがかわいく、気に入っています。黒以外の色もあったらよいと思います。

対象商品:
09602135
2008-09-11
用途:
事務所にて使用
建設業・工事業

「モノタロウ君が、かわいい。」とほめられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする