LL MonotaRO Tシャツ 2008 モノタロウ. 09603027

LL MonotaRO Tシャツ 2008 モノタロウ. 09603027 LL MonotaRO Tシャツ 2008 モノタロウ. 09603027

MonotaRO Tシャツ 2008

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09603027 品番LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
クロ サイズLL 種別半袖Tシャツ 胸囲(cm)116 混率(%)綿100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)22 着丈(cm)79 ポケットなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09603027
2009-06-18
用途:
作業着の中のインナーとして
荒川産業株式会社 様

色がたくさんあると良いと思います。

対象商品:
09603027
2009-06-18
用途:
作業着の中に着るインナーとして
荒川産業株式会社 様

洗っても型崩れしにくく、色落ちも少なく、着心地も良いです

対象商品:
09603027
2009-05-14
用途:
普段着として、着ています。

値段の割りに品質はとても良いと思います。出来れば他の色もあればと思います。

対象商品:
09603027
2008-08-08
用途:
就業時間内の買い物に、作業着を脱いでTシャツで行く
株式会社アステック 様

価格の割りにサイズが大きく、生地も厚みがありながら肌触りも程々良い。MonotaROのプリントが娘にも好評。金額があまり高くならないならば、バックプリントも欲しいです。

対象商品:
09602984
2008-07-30
用途:
普段着
株式会社あづみ野 様

他の人のレビューにもあるように
品質の良さにびっくりしてます。

あとは、色のレパートリが有れば
尚よいかと思います。

対象商品:
09602135
2008-07-08
用途:
工場内で、大型装置の配線作業に使用しました。

着丈が長めで、背中のお尻付近の露出防止に凄く効果がありました。

飲み会に着て行ったところ、二次会・三次会にて
スナックのママや、クラブのお姉ちゃんに、
「カワイイー、カワイイー」と大好評でした。
その日、私はスターになりました。

バックプリントのもあったらいいなと思います。

対象商品:
09602984
2008-07-16
用途:
事務所での普段着
株式会社 稲穂堂 様

安価でありながら質がよく、ちょっとビックリでした(まだ、長期間使用したわけではないが)。モノタロウ君のデザインがかわいく、気に入っています。黒以外の色もあったらよいと思います。

対象商品:
09602135
2008-09-11
用途:
事務所にて使用
建設業・工事業

「モノタロウ君が、かわいい。」とほめられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする