HF-TD1KNC ハンディトルクドライバー 日本計測システム 09604646

ハンディトルクドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード09604646品番HF-TD1KNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥178,000

ハンディトルクドライバーはねじの締め付け力・ゆるめ力や操作トルクの測定に適しています。
またコンピュータにデータを転送するなど様々な機能があります。

種類トルクドライバー測定範囲(cm)0.1N~1000N最小単位(cm)0.1N付属品取説、出力ケーブル、出力コネクター、専用アルミ収納ケース、100Ncm用トルクセル、ケーブル1.5M質量(kg)3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×365×115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする