画像準備中

RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09610575 品番208-0556
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RS Pro M12 メスケーブル 生産環境や製造環境でのパネル取り付けに最適な RS Pro M12 ケーブルコネクタ製品をご紹介します。
このコネクタは、 M12 ねじ込み式インターフェイス及び業界標準の A コーディングで誤かん合を防止するように設計されています。
つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。
この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。
過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。
特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタには、 M12 丸型ねじインターフェイスと業界標準の A コーディングが付属し、誤かん合を防止します 非常に耐久性の高いコネクタには、黄銅ニッケルめっきカップリングナットと IP67 等級のネオプレン O リングシールが付いており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です ねじ終端により、すばやく簡単に取り付けられるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、ほとんどの取り付けに適しています 産業環境でのセンシング及びオートメーションシステムでの用途 絶縁抵抗は 100 メガオーム以上です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。
一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。
これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。
計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様極数4、実装タイプケーブルマウント、コネクタサイズM12、プラグ/ソケットソケット、接点(オス/メス)メス、IP保護等級IP67、定格電流4.0A、接続方向ストレート、コーディングA、接合型ねじ込みカップリング、表面処理:コンタクト金フラッシュ、動作温度 Min-25℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする