画像準備中

センサ / アクチュエータボックス RS PRO 4 ポート 4 極 M12 ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09610995 品番208-0603
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

RS Pro 4 チャンネルスプリッタボックス、 5 m M12 リードを接続するため、及びセンサやオートメーション機器と併用する RS Pro スプリッタボックス製品をご紹介します。
これらのセンサボックスは、 5 m の PVC 被覆の部分的に被膜を剥がしたケーブルにより優れた環境保護性能を発揮し、取り付けが簡単でさまざまな用途に柔軟に使用できます。
特長と利点: この高性能 RS Pro スプリッタボックスを使用すると、 M12 リードを接続できます センサ及びオートメーション機器とともに使用するために接続します このボックスは、部分的に被膜を剥がした PVC ケーブルにすることができます 柔軟に接続できます 耐久性が非常に高いスプリッタボックスは、 PBT プラスチック製ハウジングと IP67 等級のネオプレン O リングシールを備えており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です 配線済みの設計により、すばやく簡単に設置でき、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます アース接続と 4 つの LED を備えています インジケータでステータスを簡単に識別 用途: スプリッタ又はセンサボックスは、センサとアクチュエータを迅速かつ効率的に配線するデバイスです。
産業要件を満たすように設計されています。
配線を中央に 1 か所集中できるという利点もあり、コストと時間のかかる設置や、メンテナンスの問題につながるケーブルの混雑のリスクを解消できます。
多くの場合、完全に密閉されており、ほこり、湿気、振動や衝撃などの機械的な力に対する優れた保護機能を提供し、センサと配線を完全に保護します。
スプリッタボックスの最も一般的な用途は、次のとおりです。
計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様使用電圧24DC±10%、ポート数4、コネクタサイズM12、材質PBTプラスチック、IP保護等級IP67、インターフェイス4ピンコネクタ、温度範囲0+55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする