画像準備中

RS PRO XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント 銀めっき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09611011 品番208-0606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

RS Pro XLR スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオ ビデオ XLR コネクタを自信を持ってご紹介します。
XLR オスコネクタは、ニッケル仕上げで低ノイズレベルを実現するために、銀めっきで製造されています。
この XLR は、光ファイバケーブルをサポートするケーブル取り付けタイプです。
安全で Durable な接続のために、この XLR は業界標準の音声認識可能なバランス信号レベルの用途です。
長距離のケーブルを使用しても品質は損なわれず、ラインレベルの信号を伝送するために不可欠です。
特長と利点 卓越した音質を実現するこの XLR コネクタは、高品質の素材で製造されています このニッケル仕上げの ピンオスパネル取り付け XLR コネクタは、組み立てやすく、卓越したケーブル保護機能を発揮します 多くの電子機器で汎用的に使用でき、卓越したオーディオを生成します 平衡ケーブル XLR ケーブル取り付けコネクタは、強度と耐久 Durable を備えています 信頼性の高いゴム製ストレインリリーフ付きボディでを保護します ケーブル はんだバケット終端 シングルモード LC デュプレックス対シングルモード LC デュプレックスフィードスルーコネクタ 互換性のある XLR メスコネクタに適合します 用途 XLR External Line Return )コネクタは、オーディオケーブルとデバイスの間でバランスのとれたオーディオ信号を伝送し、外部の電気的干渉による不要なノイズを軽減して、ほとんどのオーディオデバイスとの堅牢な接続を可能にします。
このコネクタが使用される最も一般的な場所は、スピーカー、アンプ、マイク、ヘッドフォン、ミキサー、及びその他の録音装置です。
XLR コネクタには、オス メスのタイプがあり、組み立てやすい設計で、優れたケーブル保護を提供します。
XLR コネクタは、次のようなさまざまな用途で不可欠なコンポーネントです。
照明制御用途での XLR スピーカーの XLR コネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 XLR メスソケットインアンプ XLR マイクロフォンプラグコネクタ XLR メス及び XLR オス(楽器用 音響サウンド用途での XLR コネクタ ラウドスピーカーのメスコネクタ オスコネクタ LED 画面用の優れたケーブルコネクタです XLR コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 XLR コネクタの汚れや汚染に対する耐性は極めて低くなっています。
したがって、ほこりから保護するためには、適切な機器を使用することが不可欠です。
RS ブランドの RS Pro 電気接触クリーニング用品 917-5914 又は 554-298 を推奨しています。
綿棒やクロスを使用すると、糸が出てコンタクトの性能と寿命が減るため、良い方法ではありません。
オスとメスのコネクタの違いは何ですか? オスコネクタはソリッドピン(通常 ピン→ ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
極数 = 3
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
表面処理:コンタクト = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする