画像準備中

スピーカー端子 RS PRO 4極 メス ストレート パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09611196 品番208-0627
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

RS Pro オーディオ スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオコネクタを自信を持ってご紹介します。
オーディオメスコネクタは銅合金製で、電気伝導性と熱伝導性に優れ、強度と耐腐食性にも優れています。
このオーディオコネクタはパネル取り付けタイプで、主にスピーカーやオーディオ用途に使用されます。
この 4 極プラグには、青色の ABS プラスチックナットが付属しており、ケーブルを損傷せずに安全にしっかりと固定し、同時に耐腐食性と耐久性を実現します。
特長と利点 優れた音質を実現するこのコネクタは、ハイエンド素材で製造されています この 4 極プラグは PVC ケーブルグロメット付きで、パネル取り付けコネクタにより優れたケーブル保護機能で簡単に組み立てることができます パネル取り付けコネクタは、頑丈で Durable なボディです 信頼性の高い ABS ナットでケーブルを固定します 場所 はんだ端子 ニッケルめっきコンタクトで優れた熱伝導性及び電気伝導性を実現します 互換性のあるオスコネクタに最適です 用途 オーディオコネクタは、オーディオケーブルとデバイス間でバランスの取れたオーディオ信号を提供し、外部の電気的干渉からの不要なノイズを軽減して、堅牢な接続を実現します。
このコネクタが使用される最も一般的な場所は、スピーカー、ラウドスピーカー、 Hi-Fi システム、その他のオーディオ用途です。
オーディオコネクタは、そのような多くの用途で不可欠なコンポーネントです として スピーカーのコネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 アンプのオーディオメスソケット 音響サウンド用途のコネクタです ラウドスピーカーのメスコネクタ Hi-Fi システム コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 オーディオコネクタの汚れや汚染に対する耐性は非常に低い。
したがって、ほこりから保護するためには、適切な機器を使用することが不可欠です。
RS ブランドの RS Pro 電気接触クリーニング用品 917-5914 又は 554-298 を推奨しています。
綿棒やクロスを使用すると、糸が出てコンタクトの性能と寿命が減るため、良い方法ではありません。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
オス/メス = メス
極数 = 4
接続方向 = ストレート
コンタクト材質 = 銅合金
実装タイプ = パネルマウント
結線方法 = はんだ
定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする