画像準備中

スピーカー端子 RS PRO 8極 メス ストレート パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09611248 品番208-0633
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。
この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。
組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。
PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。
Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。
これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。
これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。
ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。
ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。
これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。
RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
オス/メス = メス
極数 = 8
接続方向 = ストレート
コンタクト材質 = 真鍮
実装タイプ = パネルマウント
結線方法 = プッシュイン
定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする