RS Pro 3.5 ステレオジャックプラグです RS Pro がお届けするこのステレオジャックコネクタは、さまざまなオーディオ用途やビデオ用途に最適です。
商用グレードの品質と Durable なハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも安定して動作します。
ステレオジャックは、ビデオカメラや DVD プレーヤーの接続など、テレビモニターに周辺機器を接続するなどのオーディオビジュアル用途で使用されます。
マイクチャンネルとステレオオーディオを同時に伝送できるため、ヘッドセットでよく使用されます。
純ニッケルめっき黄銅製で、金めっきが施され、高温フェノール / PBT 絶縁体を備えています。
特長と利点 マイク及びステレオオーディオチャンネルを伝送するためのステレオジャックプラグです 簡単な終端処理 Durable な構造により、ジャックの寿命が長くなります ソケット 3.5 mm ステレオジャックプラグ 自動挿入に対応するボディデザインで、簡単に使用できます ジャックプラグケーブルを接続します 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。
モバイルコンソールやゲームコンソールでは、ステレオオーディオをサポートできる Ability と、 3 極コネクタとは異なり、マイクを並列に使用するため、頻繁に使用されます。
一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。
RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合